{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 80 mm | |
Numero taglienti Z | 5 | |
Esecuzione del codolo | a manicotto | |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | |
Utilizzo fresa | Plunging; Fresatura di spallamenti | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Profondità di taglio massima ap max | 8 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 50 mm | |
⌀ Foro di attacco | 27 mm | |
Inserto adatto | WNMU 0806.. | |
Vite inserto | 229700 (T15; 4,2 Nm) | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 225615 80/5 | |
EAN / GTIN | 4960664647682 | |
Codice del produttore | THN04701 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa per spallamenti a 90° MFWN, a manicotto, ⌀ D / Numero taglienti Z: 80/5mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 553.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
845.00 CHF
CHF 710.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
31 pezzi in magazzino
531,06 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
14 pezzi in magazzino
568,16 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 5 | 5 | 7 | 5 |
Utilizzo fresa | Plunging; Fresatura di spallamenti | Glodanje uglova | Glodanje uglova | Uranjanje; Cirkularno glodalo; Ukopavanje |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Passaggio interno per LR | sì | da | da | da |
Esecuzione del codolo | a manicotto | s provrtom | s provrtom | s provrtom |
⌀ Tagliente DC | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava |