{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 80 mm | |
Numero taglienti Z | 5 | |
Esecuzione del codolo | a manicotto | |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | |
Utilizzo fresa | Ramping; Fresatura circolare; Plunging | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 50 mm | |
⌀ Foro di attacco | 27 mm | |
⌀ D3 | 70 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 150 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 158 mm | |
Fresatura a interpolazione ap | 7,6 mm | |
Angolo rampa αmax. | 1,27 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 67,56 mm | |
Inserto adatto | ZDHT 1505 | |
Set di viti per inserti | 219878 5 (15IP) | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 211759 80/5 | |
EAN / GTIN | 4062406681845 | |
Codice del produttore | 211759 80/5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Fresa per spallamenti per alluminio, a manicotto, ⌀ D / Numero taglienti Z: 80/5
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 581.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 845.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 5 | 5 |
⌀ Foro di attacco | 27 mm | 27 mm |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 50 mm | 50 mm |
Inserto adatto | ZDHT 1505 | BG.. 15L5.. |
Esecuzione del codolo | a manicotto | a manicotto |
⌀ Tagliente DC | 80 mm | 80 mm |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | 90 grado |