Fresa per spallamenti per alluminio, a manicotto, ⌀ D / Numero taglienti Z: 50/3

Codice art.: 211759 50/3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D / Numero taglienti Z Prezzo unitario IVA incl.
  • Angolo di regolazione κ: 90
  • Utilizzo fresa: Ramping; Fresatura circolare; Plunging
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Sostituzione del materiale: PowerCard
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 50 mm
Numero taglienti Z 3
Esecuzione del codolo a manicotto
Angolo di regolazione κ 90 grado
Utilizzo fresa Ramping; Fresatura circolare; Plunging
Passaggio interno per LR
Sostituzione del materiale PowerCard
Lunghezza complessiva Lcompl. 40 mm
⌀ Foro di attacco 22 mm
⌀ D3 40 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. 90 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. 98 mm
Fresatura a interpolazione ap 8,4 mm
Angolo rampa αmax. 2,29 grado
Lunghezza rampa L per αmax. 37,56 mm
Inserto adatto ZDHT 1505
Set di viti per inserti 219878 5 (15IP)
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 211759 50/3
EAN / GTIN 4062406681784
Codice del produttore 211759 50/3

Descrizione

Esecuzione:

Sistema di fresatura ad alte prestazioni per velocità di taglio elevate. Alloggiamento dell’inserto di altissima precisione. Massima resistenza alla torsione grazie a una migliore protezione contro la forza centrifuga

Attenzione:

Prima di inserire l’inserto n. art. 211776 ALU (r = 5,0 mm) e 211777 ALU (r = 6,0 mm), è necessario modificare le sedi degli inserti del supporto.

Nota:

La coppia consigliata per il fissaggio delle viti di serraggio n. art. 219878 4 e 219878 5 è di 3,2 Nm.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Fresa per spallamenti per alluminio, a manicotto, ⌀ D / Numero taglienti Z: 50/3

Fresa per spallamenti per alluminio, a manicotto, ⌀ D / Numero taglienti Z: 50/3

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF  413.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  557.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Numero taglienti Z 3 3
Utilizzo fresa Ramping; Fresatura circolare; Plunging Fresatura di spallamenti
Lunghezza complessiva Lcompl. 40 mm 40 mm
Passaggio interno per LR
Inserto adatto ZDHT 1505 BG.. 15L5..
⌀ Tagliente DC 50 mm 50 mm
Tipo di prodotto Frese per spallamenti Frese per spallamenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello