{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 50 mm | |
Numero taglienti Z | 4 | |
Esecuzione del codolo | a manicotto | |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | |
Utilizzo fresa | Ramping; Fresatura circolare; Plunging | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 40 mm | |
⌀ Foro di attacco | 22 mm | |
⌀ D3 | 40 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 90 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 98 mm | |
Fresatura a interpolazione ap | 8,4 mm | |
Angolo rampa αmax. | 2,29 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 37,56 mm | |
Inserto adatto | ZDHT 1505 | |
Set di viti per inserti | 219878 5 (15IP) | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 211759 50/4 | |
EAN / GTIN | 4062406681791 | |
Codice del produttore | 211759 50/4 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |