WNMU 080608 EN-GH ST1400

Codice art.: 225621 ST1400
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto WNMU 080608 EN-GH
Modello ST1400
Raggio di curvatura 0,8 mm
Tipo PR1525
Materiale da taglio HM
Avanzamento fz per dente 0,2 − 0,4 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 6
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 225621 ST1400
EAN / GTIN 4960664648962
Codice del produttore TLB09312

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
200
Acciaio < 750 N/mm²
P
180
Acciaio < 900 N/mm²
P
160
Acciaio < 1100 N/mm²
P
140
Acciaio < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
150
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Inserti con rivestimento MEGACOAT con 6 taglienti − tramite esecuzione bilaterale. Grazie all’ampio angolo di spoglia superiore assiale di massimo 13° si riduce notevolmente la forza di taglio.

Uso:

La geometria GH è la prima scelta per le applicazioni di sgrossatura.

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,3×D.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello