WNMU 080608 EN-GM, PR1510, Modello: GG

Codice art.: 225626 GG
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto WNMU 080608 EN-GM
Modello GG
Raggio di curvatura 0,8 mm
Tipo PR1510
Materiale da taglio HM
Avanzamento fz per dente 0,1 − 0,3 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 6
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 225626 GG
EAN / GTIN 4960664648849
Codice del produttore TLA09310

Tabella dati

Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
180
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Inserti con rivestimento MEGACOAT con 6 taglienti − tramite esecuzione bilaterale. Grazie all’ampio angolo di spoglia superiore assiale di massimo 13° si riduce notevolmente la forza di taglio.

Uso:

La geometria GM è la prima scelta per le lavorazioni comuni.

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,3×D.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello