Fresa a spianare a 75° MSRS 315/16 mm

Codice art.: 224000 315/16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Numero taglienti Z: 16
  • Angolo di regolazione κ: 75
  • Passaggio interno per LR: no
  • Strategia di truciolatura: HPC

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 315 mm
Numero taglienti Z 16
Esecuzione del codolo a manicotto
Angolo di regolazione κ 75 grado
Passaggio interno per LR no
Strategia di truciolatura HPC
Profondità di taglio massima ap max 12 mm
⌀ Esterno massimo Dmax 322 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 60 mm
⌀ Foro di attacco 60 mm
Inserto adatto SP.. 1806
Vite inserto 229703 (T25; 7,5 Nm)
Tipo di prodotto Frese a spianare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 224000 315/16
EAN / GTIN 4960664533183
Codice del produttore THN01351

Descrizione

Esecuzione:

Fresa a inserti con passo dentatura normale e stretto.

Uso:

Profondità di taglio fino a 12 mm e avanzamenti elevati per sgrossature altamente efficienti. L’intaglio innovativo degli inserti permette una notevole riduzione dello sforzo di taglio e quindi della tendenza a vibrare. Ciò permette di aumentare la larghezza di fresatura e di conseguenza un notevole aumento del volume di truciolatura per unità di tempo.

Download & documenti

Prodotti correlati

Inserti

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello