{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 100 mm | |
Numero taglienti Z | 6 | |
Esecuzione del codolo | a manicotto | |
Angolo di regolazione κ | 75 grado | |
Passaggio interno per LR | no | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Profondità di taglio massima ap max | 12 mm | |
⌀ Esterno massimo Dmax | 107 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 50 mm | |
⌀ Foro di attacco | 32 mm | |
Inserto adatto | SP.. 1806 | |
Vite inserto | 229703 (T25; 7,5 Nm) | |
Tipo di prodotto | Frese a spianare |
Codice articolo | 224000 100/6 | |
EAN / GTIN | 4960664532988 | |
Codice del produttore | THN01311 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa a spianare a 75° MSRS, a manicotto, ⌀ D / Numero taglienti Z: 100/6mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 840.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 603.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 571.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 402.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Foro di attacco | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
⌀ Esterno massimo Dmax | 107 mm | 113 mm | 113 mm | 113 mm |
Inserto adatto | SP.. 1806 | SE.. 1203.. | SE.. 1204.. | SE.. 1204.. |
Esecuzione del codolo | a manicotto | a manicotto | a manicotto | a manicotto |
⌀ Tagliente DC | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Angolo di regolazione κ | 75 grado | 45 grado | 45 grado | 45 grado |