{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 200 mm | |
Numero taglienti Z | 10 | |
Esecuzione del codolo | a manicotto | |
Angolo di regolazione κ | 75 grado | |
Passaggio interno per LR | no | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Profondità di taglio massima ap max | 12 mm | |
⌀ Esterno massimo Dmax | 207 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 60 mm | |
⌀ Foro di attacco | 60 mm | |
Inserto adatto | SP.. 1806 | |
Vite inserto | 229703 (T25; 7,5 Nm) | |
Cartuccia | 229765 | |
Vite per cassetta | 229704 | |
Tipo di prodotto | Frese a spianare |
Codice articolo | 224000 200/10 | |
EAN / GTIN | 4960664533091 | |
Codice del produttore | THN01334 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa a spianare a 75° MSRS 200/10 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 1’925.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 1’290.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 10 | 10 |
⌀ Foro di attacco | 60 | 60 |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 60 | 63 |
Passaggio interno per LR | no | sì |
Inserto adatto | SP.. 1806 | SE.. 1203.. |
Esecuzione del codolo | a manicotto | a manicotto |
Tipo di prodotto | Frese a spianare | Frese a spianare |