Esiste un’alternativa per questo articolo:

SPMT 1806 EDSR-NB3T, PR1210, Modello: GG

Codice art.: 224029 GG
Sconto
33.60 CHF
Price per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 31 lug 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  16.45 33.60 CHF / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  13.70 28.00 CHF / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
29 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto SPMT 1806 EDSR-NB3T
Modello GG
Tipo PR1210
Materiale da taglio HM
Avanzamento fz per dente 0,06 - 0,25 mm
Utilizzo Sgrossatura
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Spessore inserto E 6,35 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 224029 GG
EAN / GTIN 4960664609154
Codice del produttore TKA05465
Produttore KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabella dati

GG(G)
K
180
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

La geometria speciale degli inserti riduce le forze di taglio e migliora la rottura del truciolo. Tutti i tipi con taglienti Wiper per avanzamenti elevati.

Uso:

NB2T / NB3T: ideale per tagli interrotti, avanzamenti e prestazioni di taglio elevati.

Nota:

Le frese vengono dotate alternatamente dello stesso numero di inserti delle forme NB2 e NB3. Rispettare le indicazioni relative all’assegnazione sul supporto.
Valori indicativi per ae = 1×D.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello