SPMT 1806 EDSR-NB3T, PR1810, Modello: GG

Codice art.: 224031 GG
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto SPMT 1806 EDSR-NB3T
Modello GG
Raggio di curvatura 1,2 mm
Tipo PR1810
Materiale da taglio HM
Avanzamento fz per dente 0,06 - 0,25 mm
Utilizzo Sgrossatura
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Spessore inserto E 6,35 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 224031 GG
EAN / GTIN 4960664027606

Tabella dati

GG(G)
K
180
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

La geometria speciale degli inserti riduce le forze di taglio e migliora la rottura del truciolo. Tutti i tipi con taglienti Wiper per avanzamenti elevati.

Uso:

NB2T / NB3T: ideale per tagli interrotti, avanzamenti e prestazioni di taglio elevati.

Nota:

Le frese vengono dotate alternatamente dello stesso numero di inserti delle forme NB2 e NB3. Rispettare le indicazioni relative all’assegnazione sul supporto.
Valori indicativi per ae = 1×D.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello