{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 315 mm | |
Numero taglienti Z | 14 | |
Esecuzione del codolo | a manicotto | |
Angolo di regolazione κ | 75 grado | |
Passaggio interno per LR | no | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Profondità di taglio massima ap max | 12 mm | |
⌀ Esterno massimo Dmax | 322 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 60 mm | |
⌀ Foro di attacco | 60 mm | |
Inserto adatto | SP.. 1806 | |
Vite inserto | 229703 (T25; 7,5 Nm) | |
Cartuccia | 229765 | |
Vite per cassetta | 229704 | |
Tipo di prodotto | Frese a spianare |
Codice articolo | 224000 315/14 | |
EAN / GTIN | 4960664533176 | |
Codice del produttore | THN01350 |