{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 200 mm | |
Numero taglienti Z | 12 | |
Esecuzione del codolo | a manicotto | |
Angolo di regolazione κ | 75 grado | |
Passaggio interno per LR | no | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Profondità di taglio massima ap max | 12 mm | |
⌀ Esterno massimo Dmax | 207 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 60 mm | |
⌀ Foro di attacco | 60 mm | |
Inserto adatto | SP.. 1806 | |
Vite inserto | 229703 (T25; 7,5 Nm) | |
Tipo di prodotto | Frese a spianare |
Codice articolo | 224000 200/12 | |
EAN / GTIN | 4960664533107 | |
Codice del produttore | THN01335 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Fresa a spianare a 75° MSRS, a manicotto, ⌀ D / Numero taglienti Z: 200/12mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 2’130.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 1’480.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 12 | 12 |
⌀ Foro di attacco | 60 mm | 60 mm |
Inserto adatto | SP.. 1806 | SN.U; ON.U |
Esecuzione del codolo | a manicotto | a manicotto |
⌀ Tagliente DC | 200 mm | 200 mm |
Angolo di regolazione κ | 75 grado | 45 grado |
Tipo di prodotto | Frese a spianare | Frese a spianare |