Esiste un’alternativa per questo articolo:

Inserto per fresatura SPMT 1806 EDER-NB2P, per frese a spianare / per spallamenti, PR1230, Modello: ST1400

Codice art.: 224022 ST1400
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  33.60 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  28.00 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto SPMT 1806 EDER-NB2P
Modello ST1400
Tipo PR1230
Materiale da taglio HM
Avanzamento fz per dente 0,06 - 0,3 mm
Utilizzo taglio dolce
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Spessore inserto E 6,35 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 224022 ST1400
EAN / GTIN 4960664609642
Codice del produttore TKC05460

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
200
Acciaio < 750 N/mm²
P
180
Acciaio < 900 N/mm²
P
180
Acciaio < 1100 N/mm²
P
160
Acciaio < 1400 N/mm²
P
160
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

La geometria speciale degli inserti riduce le forze di taglio e migliora la rottura del truciolo. Tutti i tipi con taglienti Wiper per avanzamenti elevati.

Uso:

NB2P / NB3P: per forze di taglio ridotte. Ideali per grandi sporgenze e pezzi sottili.

Nota:

Le frese vengono dotate alternatamente dello stesso numero di inserti delle forme NB2 e NB3. Rispettare le indicazioni relative all’assegnazione sul supporto.
Valori indicativi per ae = 1×D.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello