{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 32 mm | |
Numero taglienti Z | 4 | |
Esecuzione del codolo | codolo cilindrico | |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Plunging; Ramping | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
⌀ D3 | 17 mm | |
Profondità di taglio massima ap max | 1,5 mm | |
Sporgenza totale L1 | 70 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 250 mm | |
⌀ Codolo Ds h6 | 32 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 49 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 62 mm | |
Angolo rampa αmax. | 0,88 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 16,3 mm | |
Inserto adatto | XD.. | |
Tipo inserti | 09 | |
Vite inserto | 229918 (T15; 2,1 Nm) | |
Angolo di regolazione κ | 13 grado | |
Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) |
Codice articolo | 221900 32/4 | |
EAN / GTIN | 4056544196972 | |
Codice del produttore | 6024367 |