{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 32 mm | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Esecuzione del codolo | codolo cilindrico | |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Plunging; Ramping | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
⌀ D3 | 11 mm | |
Profondità di taglio massima ap max | 2,5 mm | |
Sporgenza totale L1 | 70 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 250 mm | |
⌀ Codolo Ds h6 | 32 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 43 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 62 mm | |
Angolo rampa αmax. | 1,67 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 10,3 mm | |
Inserto adatto | XD.. | |
Tipo inserti | 12 | |
Vite inserto | 229908 (T15; 3,1 Nm) | |
Angolo di regolazione κ | 12 grado | |
Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) |
Codice articolo | 221900 32/2 | |
EAN / GTIN | 4059782504318 | |
Codice del produttore | 5661017 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa ad alto avanzamento 7792VX 32/2 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 401.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 293.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 310.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Angolo di regolazione κ | 12 | 11 | 11 |
Inserto adatto | XD.. | XDM.120516 | XDM.120516 |
Esecuzione del codolo | codolo cilindrico | codolo Weldon | codolo cilindrico |
⌀ D3 | 11 | 16 | 16 |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 43 | 48 | 48 |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 62 | 62 | 62 |
Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) | Fresa a copiare (RD..10) | Fresa a copiare (RD..10) |