Fresa ad alto avanzamento 7792VX 25/4 mm

Codice art.: 221900 25/4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Utilizzo fresa: Fresatura circolare; Plunging; Ramping
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Strategia di truciolatura: HPC

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 25 mm
Numero taglienti Z 4
Esecuzione del codolo codolo cilindrico
Utilizzo fresa Fresatura circolare; Plunging; Ramping
Passaggio interno per LR
Strategia di truciolatura HPC
⌀ D3 14 mm
Profondità di taglio massima ap max 0,9 mm
Sporgenza totale L1 40 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 210 mm
⌀ Codolo Ds h6 25 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. 39 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. 48 mm
Angolo rampa αmax. 0,87 grado
Lunghezza rampa L per αmax. 13,2 mm
Inserto adatto XD..
Tipo inserti 06
Vite inserto 229916 (T7; 0,8 Nm)
Angolo di regolazione κ 10 grado
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 221900 25/4
EAN / GTIN 2050002058477
Codice del produttore 5666409

Descrizione

Descrizione:

La struttura innovativa degli inserti nonché il relativo angolo di registro nel corpo della fresa riducono considerevolmente le forze radiali deviandole in direzione assiale. Inserti particolarmente spessi con 4 taglienti per le applicazioni più difficili ed elevata redditività. L’utensile offre particolari vantaggi nella fresatura a spianare e nella fresatura di tasche profonde, e grazie allo smusso Wiper rettificato è altrettanto adatto per fresatura a tuffo e finitura.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Fresa ad alto avanzamento 7792VX 25/4 mm

Fresa ad alto avanzamento 7792VX 25/4 mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF  498.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF  350.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Inserto adatto XD.. ANGX10T308ZE.R
⌀ Tagliente DC 25 25
Strategia di truciolatura HPC HPC
⌀ D3 14 19
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. 39 44
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. 48 48
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10) Fresa a copiare (RD..10)

Prodotti correlati

Inserti

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello