Fresa ad alto avanzamento 7792VX, codolo cilindrico, ⌀ D / Numero taglienti Z: 25/3mm

Codice art.: 221900 25/3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Utilizzo fresa: Fresatura circolare; Plunging; Ramping
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Strategia di truciolatura: HPC

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 25 mm
Numero taglienti Z 3
Esecuzione del codolo codolo cilindrico
Utilizzo fresa Fresatura circolare; Plunging; Ramping
Passaggio interno per LR
Strategia di truciolatura HPC
⌀ D3 10 mm
Profondità di taglio massima ap max 1,5 mm
Sporgenza totale L1 50 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 200 mm
⌀ Codolo Ds h6 25 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. 35 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. 48 mm
Angolo rampa αmax. 1,55 grado
Lunghezza rampa L per αmax. 9,3 mm
Inserto adatto XD..
Tipo inserti 09
Vite inserto 229917 (T15; 2,1 Nm)
Angolo di regolazione κ 13 grado
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 221900 25/3
EAN / GTIN 2050002058446
Codice del produttore 6024366

Descrizione

Descrizione:

La struttura innovativa degli inserti nonché il relativo angolo di registro nel corpo della fresa riducono considerevolmente le forze radiali deviandole in direzione assiale. Inserti particolarmente spessi con 4 taglienti per le applicazioni più difficili ed elevata redditività. L’utensile offre particolari vantaggi nella fresatura a spianare e nella fresatura di tasche profonde, e grazie allo smusso Wiper rettificato è altrettanto adatto per fresatura a tuffo e finitura.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Fresa ad alto avanzamento 7792VX, codolo cilindrico, ⌀ D / Numero taglienti Z: 25/3mm

Fresa ad alto avanzamento 7792VX, codolo cilindrico, ⌀ D / Numero taglienti Z: 25/3mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  437.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF  334.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  274.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Numero taglienti Z 3 3 3
Sporgenza totale L1 50 mm 39 mm 59 mm
Inserto adatto XD.. XD.. 070308 RPK.10T3M0T
⌀ D3 10 mm 12 mm 15 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. 48 mm 48 mm 48 mm
Lunghezza rampa L per αmax. 9,3 mm 11 mm 12,45 mm
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10) Fresa a copiare (RD..10) Fresa a copiare (RD..10)

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello