{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 25 mm | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Esecuzione del codolo | codolo Weldon | |
Fresa adatta per le forme di inserti | tonda | |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Fresatura circolare | |
Passo dei taglienti | differente | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
⌀ D3 | 15 mm | |
Sporgenza totale L1 | 59 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 115 mm | |
⌀ Codolo Ds h6 | 25 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 40 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 48 mm | |
Fresatura a interpolazione ap | 1,6 mm | |
Angolo rampa αmax. | 3,22 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 12,45 mm | |
Inserto adatto | RPK.10T3M0T | |
Set di viti per inserti | 219878 2 (9IP; 2,2 Nm) | |
Angolo di regolazione κ | 15 - 30 grado | |
Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) |
Codice articolo | 212003 25/3 | |
EAN / GTIN | 4062406576486 | |
Codice del produttore | 212003 25/3 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa a copiare e a spianare indexate 25/3 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 276.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 336.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Utilizzo fresa | Fresatura circolare ;Fresatura circolare | Fresatura circolare ;Ramping ;Ramping |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 115 | 95 |
Passaggio interno per LR | sì | sì |
Esecuzione del codolo | codolo Weldon | codolo Weldon |
⌀ Tagliente DC | 25 | 25 |
Angolo rampa αmax. | 3,22 | 1,56 |
Lunghezza rampa L per αmax. | 12,45 | 11 |