RPKT 10T3MOT, HB7635, Modello: UNI

Codice art.: 212042 UNI
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  11.20 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  9.35 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto RPKT 10T3MOT
Modello UNI
Tipo HB7635
Materiale da taglio HM
Numero di sostituzioni/taglienti 6
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 212042 UNI
EAN / GTIN 4062406390358
Codice del produttore 212042 UNI

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
330
Acciaio < 750 N/mm²
P
255
Acciaio < 900 N/mm²
P
210
Acciaio < 1100 N/mm²
P
180
Acciaio < 1400 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
120
GG(G)
K
130
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Tutti gli inserti sono adatti per essere utilizzati sia con supporti a geometria negativa 0° che con supporti a geometria positiva 7°.

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,3×D / ap = 1 mm.
Per poter utilizzare tutti i sei taglienti, non superare un’ap di 2,5 mm.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello