RPKT 10T3MOT INOX

Codice art.: 212040 INOX
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  11.20 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  9.35 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto RPKT 10T3MOT
Modello INOX
Tipo HB7635
Materiale da taglio HM
Avanzamento fz per dente 0,15 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 6
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 212040 INOX
EAN / GTIN 4062406390341
Codice del produttore 212040 INOX

Tabella dati

INOX < 900 N/mm²
M
220
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
60
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Tutti gli inserti sono adatti per essere utilizzati sia con supporti a geometria negativa 0° che con supporti a geometria positiva 7°.

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,3×D / ap = 1 mm.
Per poter utilizzare tutti i sei taglienti, non superare un’ap di 2,5 mm.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello