RPKW 10T3MOT HART

Codice art.: 212038 HART
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  11.95 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  9.95 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto RPKW 10T3MOT
Modello DURO
Tipo HB7605
Materiale da taglio HM
Avanzamento fz per dente 0,25 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 6
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 212038 HART
EAN / GTIN 4062406390334
Codice del produttore 212038 HART

Tabella dati

Acciaio < 1400 N/mm²
P
160
Acciaio < 50 HRC
H
110
Acciaio < 55 HRC
H
90
Acciaio < 60 HRC
H
65
Acciaio < 65 HRC
H
50
GG(G)
K
200
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Tutti gli inserti sono adatti per essere utilizzati sia con supporti a geometria negativa 0° che con supporti a geometria positiva 7°.

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,3×D / ap = 1 mm.
Per poter utilizzare tutti i sei taglienti, non superare un’ap di 2,5 mm.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello