{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 25 mm | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Esecuzione del codolo | codolo cilindrico | |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Plunging; Ramping | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
⌀ D3 | 10 mm | |
Profondità di taglio massima ap max | 1,5 mm | |
Sporgenza totale L1 | 50 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 200 mm | |
⌀ Codolo Ds h6 | 25 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 35 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 48 mm | |
Angolo rampa αmax. | 1,55 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 9,3 mm | |
Inserto adatto | XD.. | |
Tipo inserti | 09 | |
Vite inserto | 229917 (T15; 2,1 Nm) | |
Angolo di regolazione κ | 13 grado | |
Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) |
Codice articolo | 221900 25/2 | |
EAN / GTIN | 2050002058439 | |
Codice del produttore | 5659947 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Fresa ad alto avanzamento 7792VX 25/2 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 407.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 288.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 316.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Inserto adatto | XD.. | XDM.090416 | XOMU094812 |
Esecuzione del codolo | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico |
⌀ Tagliente DC | 25 | 25 | 25 |
Strategia di truciolatura | HPC | HPC | HPC |
Angolo rampa αmax. | 1,55 | 3,29 | 2,74 |
Lunghezza rampa L per αmax. | 9,3 | 10,43 | 12,55 |
Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) | Fresa a copiare (RD..10) | Fresa a copiare (RD..10) |