X.LT...ER-D41, SP6519, Tipo inserti: 09mm

Codice art.: 221935 09
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  25.75 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  21.45 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo inserti (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto XDLT090408-ER-D41
Tipo inserti 09
Modello UNI
Raggio di curvatura 0,8 mm
Tipo SP6519
Materiale da taglio HM
Raggio programmato con ap max 2,01 mm
Avanzamento fz per dente 0,3 mm - 2,5 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 221935 09
EAN / GTIN 2050002058651
Codice del produttore 5652490

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
280
Acciaio < 750 N/mm²
P
250
Acciaio < 900 N/mm²
P
185
Acciaio < 1100 N/mm²
P
150
Acciaio < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
210
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
220
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Inserti particolarmente spessi con smusso Wiper rettificato.

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,3×D.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello