X.LT...ER-D721 09 mm

Codice art.: 221920 09
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  18.85 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  15.70 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo inserti (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto XDLT090408-ER-D721
Tipo inserti 09
Modello Alluminio
Raggio di curvatura 0,8 mm
Tipo GH2
Materiale da taglio HM
Raggio programmato con ap max 2,01 mm
Avanzamento fz per dente 0,2 mm - 1,5 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 221920 09
EAN / GTIN 4059782505803
Codice del produttore 5655472

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
800
Alluminio > 10% Si
N
600
a umido max.
 
a umido min.
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Inserti particolarmente spessi con smusso Wiper rettificato.

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,3×D.

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello