Fresa ad alto avanzamento 7792VX, a manicotto, ⌀ D / Numero taglienti Z: 40/4mm

Codice art.: 221908 40/4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Utilizzo fresa: Fresatura circolare; Plunging; Ramping
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Strategia di truciolatura: HPC

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 40 mm
Numero taglienti Z 4
Esecuzione del codolo a manicotto
Utilizzo fresa Fresatura circolare; Plunging; Ramping
Passaggio interno per LR
Strategia di truciolatura HPC
⌀ D3 25 mm
Profondità di taglio massima ap max 1,5 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 32 mm
⌀ Foro di attacco 16 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. 65 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. 78 mm
Angolo rampa αmax. 0,59 grado
Lunghezza rampa L per αmax. 24,3 mm
Tipo inserti 09
Inserto adatto XD.. 0904
Vite inserto 229918 (T15; 2,1Nm)
Angolo di regolazione κ 13 grado
Fz Helix 0,7
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 221908 40/4
EAN / GTIN 2050002058552
Codice del produttore 5657234

Descrizione

Descrizione:

La struttura innovativa degli inserti nonché il relativo angolo di registro nel corpo della fresa riducono considerevolmente le forze radiali deviandole in direzione assiale. Inserti particolarmente spessi con 4 taglienti per le applicazioni più difficili ed elevata redditività. L’utensile offre particolari vantaggi nella fresatura a spianare e nella fresatura di tasche profonde, e grazie allo smusso Wiper rettificato è altrettanto adatto per fresatura a tuffo e finitura.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Fresa ad alto avanzamento 7792VX, a manicotto, ⌀ D / Numero taglienti Z: 40/4mm

Fresa ad alto avanzamento 7792VX, a manicotto, ⌀ D / Numero taglienti Z: 40/4mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  556.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF  371.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  366.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
⌀ Foro di attacco 16 mm 16 mm 16 mm
Passaggio interno per LR
Inserto adatto XD.. 0904 XD.. 09T308 POMX 0704..
Esecuzione del codolo a manicotto a manicotto a manicotto
Profondità di taglio massima ap max 1,5 mm 1,15 mm 1,4 mm
⌀ D3 25 mm 24 mm 25,6 mm
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10) Fresa a copiare (RD..10) Fresa a copiare (RD..10)

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello