{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 63 mm | |
Numero taglienti Z | 5 | |
Esecuzione del codolo | a manicotto | |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Plunging; Ramping | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
⌀ D3 | 42 mm | |
Profondità di taglio massima ap max | 2,5 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 40 mm | |
⌀ Foro di attacco | 22 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 105 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 124 mm | |
Angolo rampa αmax. | 0,42 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 41,3 mm | |
Tipo inserti | 12 | |
Inserto adatto | XD.. 1205 | |
Vite inserto | 229919 (T15; 3,1Nm) | |
Angolo di regolazione κ | 12 grado | |
Fz Helix | 0,7 | |
Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) |
Codice articolo | 221908 63/5 | |
EAN / GTIN | 4059782505131 | |
Codice del produttore | 5657235 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa ad alto avanzamento 7792VX, a manicotto, ⌀ D / Numero taglienti Z: 63/5mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 751.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 431.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 406.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 472.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 505.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
Angolo di regolazione κ | 12 grado | 12 grado | 11 grado | 16 grado | 15 grado |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Plunging; Ramping | Fresatura circolare; Ramping; Plunging | Fresatura circolare; Ramping; Plunging | Plunging; Ramping; Plunging | Fresatura circolare; Fresatura circolare; Plunging |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 40 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Inserto adatto | XD.. 1205 | XD.. 120408 | XDM.120516 | XOMU146715 | XOMU094812 |
Angolo rampa αmax. | 0,42 grado | 0,41 grado | 1,06 grado | 1,04 grado | 0,68 grado |
Lunghezza rampa L per αmax. | 41,3 mm | 41,5 mm | 43,34 mm | 44,07 mm | 50,55 mm |