{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 40 mm | |
Numero taglienti Z | 5 | |
Esecuzione del codolo | a manicotto | |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Plunging; Ramping | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
⌀ D3 | 25 mm | |
Profondità di taglio massima ap max | 1,5 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 32 mm | |
⌀ Foro di attacco | 16 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 65 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 78 mm | |
Angolo rampa αmax. | 0,59 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 24,3 mm | |
Tipo inserti | 09 | |
Inserto adatto | XD.. 0904 | |
Vite inserto | 229918 (T15; 2,1Nm) | |
Angolo di regolazione κ | 13 grado | |
Fz Helix | 0,7 | |
Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) |
Codice articolo | 221908 40/5 | |
EAN / GTIN | 2050002058569 | |
Codice del produttore | 5667475 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Fresa ad alto avanzamento 7792VX 40/5 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 631.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 335.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Utilizzo fresa | Fresatura circolare ;Plunging ;Ramping | Fresatura circolare ;Fresatura circolare ;Fresatura circolare |
Strategia di truciolatura | HPC | HPC |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 65 | 74 |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 78 | 78 |
Angolo rampa αmax. | 0,59 | 0,62 |
Lunghezza rampa L per αmax. | 24,3 | 32,4 |
Fz Helix | 0,7 | 0,8 |