Fresa ad alto avanzamento 7792VX 40/4L mm

Codice art.: 221908 40/4L
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Utilizzo fresa: Fresatura circolare; Plunging; Ramping
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Strategia di truciolatura: HPC

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Tagliente DC 40 mm
    Numero taglienti Z 4
    Esecuzione del codolo a manicotto
    Utilizzo fresa Fresatura circolare; Plunging; Ramping
    Passaggio interno per LR
    Strategia di truciolatura HPC
    ⌀ D3 19 mm
    Profondità di taglio massima ap max 2,5 mm
    Lunghezza complessiva Lcompl. 40 mm
    ⌀ Foro di attacco 22 mm
    Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. 59 mm
    Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. 78 mm
    Angolo rampa αmax. 0,94 grado
    Lunghezza rampa L per αmax. 18,3 mm
    Tipo inserti 12
    Inserto adatto XD.. 1205
    Vite inserto 229919 (T15; 3,1 Nm)
    Angolo di regolazione κ 12 grado
    Fz Helix 0,7
    Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 221908 40/4L
    EAN / GTIN 4056544198211
    Codice del produttore 6025272

    Descrizione

    Descrizione:

    La struttura innovativa degli inserti nonché il relativo angolo di registro nel corpo della fresa riducono considerevolmente le forze radiali deviandole in direzione assiale. Inserti particolarmente spessi con 4 taglienti per le applicazioni più difficili ed elevata redditività. L’utensile offre particolari vantaggi nella fresatura a spianare e nella fresatura di tasche profonde, e grazie allo smusso Wiper rettificato è altrettanto adatto per fresatura a tuffo e finitura.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Inserti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello