{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | FeedKing | |
⌀ Tagliente DC | 40 mm | |
Numero taglienti Z | 4 | |
Esecuzione del codolo | a manicotto | |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Ramping; Plunging | |
Passo dei taglienti | differente | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
⌀ D3 | 24 mm | |
Profondità di taglio massima ap max | 1,15 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 40 mm | |
⌀ Foro di attacco | 16 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 64 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 78 mm | |
Fresatura a interpolazione ap | 1,15 mm | |
Angolo rampa αmax. | 0,73 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 23,5 mm | |
Inserto adatto | XD.. 09T308 | |
Set di viti per inserti | 219933 (15IP; 3,8 Nm) | |
Angolo di regolazione κ | 9 grado | |
Fz Helix | 0,7 | |
Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) |
Codice articolo | 212910 40/4 | |
EAN / GTIN | 4045197320971 | |
Codice del produttore | 212910 40/4 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Frese ad alto avanzamento Feedking 40/4 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 371.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 366.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Foro di attacco | 16 mm | 16 mm |
Angolo di regolazione κ | 9 grado | 90 grado |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 40 mm | 40 mm |
Inserto adatto | XD.. 09T308 | POMX 0704.. |
Esecuzione del codolo | a manicotto | a manicotto |
Profondità di taglio massima ap max | 1,15 mm | 1,4 mm |
Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) | Fresa a copiare (RD..10) |