{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | FeedKing | |
⌀ Tagliente DC | 50 mm | |
Numero taglienti Z | 5 | |
Esecuzione del codolo | a manicotto | |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Ramping; Plunging | |
Passo dei taglienti | differente | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
⌀ D3 | 34 mm | |
Profondità di taglio massima ap max | 1,15 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 40 mm | |
⌀ Foro di attacco | 22 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 84 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 98 mm | |
Fresatura a interpolazione ap | 1,15 mm | |
Angolo rampa αmax. | 0,51 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 33,5 mm | |
Inserto adatto | XD.. 09T308 | |
Set di viti per inserti | 219933 (15IP; 3,8 Nm) | |
Angolo di regolazione κ | 9 grado | |
Fz Helix | 0,7 | |
Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) |
Codice articolo | 212910 50/5 | |
EAN / GTIN | 4045197321008 | |
Codice del produttore | 212910 50/5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Frese ad alto avanzamento Feedking 50/5 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 413.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 406.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 365.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 5 | 5 | 5 |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Passaggio interno per LR | sì | sì | sì |
Inserto adatto | XD.. 09T308 | POMX 0704.. | XDM.090416 |
Esecuzione del codolo | a manicotto | a manicotto | a manicotto |
⌀ Tagliente DC | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
⌀ D3 | 34 mm | 35,6 mm | 38 mm |