{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Hi5 | |
⌀ Tagliente DC | 50 mm | |
Numero taglienti Z | 5 | |
Esecuzione del codolo | a manicotto | |
Passo dei taglienti | differente | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
⌀ D3 | 35,6 mm | |
Profondità di taglio massima ap max | 1,4 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 40 mm | |
⌀ Foro di attacco | 22 mm | |
Inserto adatto | POMX 0704.. | |
Set di viti per inserti | 219884 (10IP; 2,2 Nm) | |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | |
Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) |
Codice articolo | 213210 50/5 | |
EAN / GTIN | 4045197783554 | |
Codice del produttore | 213210 50/5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Frese ad alto avanzamento Hi5, a manicotto, ⌀ D / Numero taglienti Z: 50/5mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 406.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 413.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 365.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 5 | 5 | 5 |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Passaggio interno per LR | sì | sì | sì |
Inserto adatto | POMX 0704.. | XD.. 09T308 | XDM.090416 |
Esecuzione del codolo | a manicotto | a manicotto | a manicotto |
⌀ Tagliente DC | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
⌀ D3 | 35,6 mm | 34 mm | 38 mm |