Frese ad alto avanzamento Feedking 42/4 mm

Codice art.: 212910 42/4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Utilizzo fresa: Fresatura circolare; Ramping; Plunging
  • Passo dei taglienti: differente
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Strategia di truciolatura: HPC
  • Sostituzione del materiale: PowerCard
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie FeedKing
⌀ Tagliente DC 42 mm
Numero taglienti Z 4
Esecuzione del codolo a manicotto
Utilizzo fresa Fresatura circolare; Ramping; Plunging
Passo dei taglienti differente
Passaggio interno per LR
Strategia di truciolatura HPC
Sostituzione del materiale PowerCard
⌀ D3 26 mm
Profondità di taglio massima ap max 1,15 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 40 mm
⌀ Foro di attacco 16 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. 68 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. 82 mm
Fresatura a interpolazione ap 1,15 mm
Angolo rampa αmax. 0,67 grado
Lunghezza rampa L per αmax. 25,5 mm
Inserto adatto XD.. 09T308
Set di viti per inserti 219933 (15IP; 3,8 Nm)
Angolo di regolazione κ 9 grado
Fz Helix 0,7
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 212910 42/4
EAN / GTIN 4045197320988
Codice del produttore 212910 42/4

Descrizione

Esecuzione:

Geometria dei taglienti ad azione dinamica per i massimi valori di avanzamento. Massima silenziosità grazie ad alloggiamento per inserti autostabilizzante. Geometria ottimizzata per minore forza di taglio e minore carico radiale.

Vantaggi:

Particolarmente economiche grazie agli inserti a 4 taglienti estremamente stabili.

Nota:

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. 211750 Dim. 3,8 con lama n. art. 674252 Dim. 15IP.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Inserti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello