X.LT..ER-D41, X400, Tipo inserti: 06mm

Codice art.: 221925 06
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  28.25 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  23.55 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo inserti (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto XPLT060308-ER-D41
Tipo inserti 06
Modello ST1400
Raggio di curvatura 0,8 mm
Tipo X400
Materiale da taglio HM
Raggio programmato con ap max 1,37 mm
Avanzamento fz per dente 0,2 mm - 1,8 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 221925 06
EAN / GTIN 2050002058606
Codice del produttore 5654377

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
260
Acciaio < 750 N/mm²
P
240
Acciaio < 900 N/mm²
P
200
Acciaio < 1100 N/mm²
P
150
Acciaio < 1400 N/mm²
P
110
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Inserti particolarmente spessi con smusso Wiper rettificato.

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,3×D.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello