X.LT..ER-D41 12 mm

Codice art.: 221925 12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  38.70 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  32.25 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo inserti (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Codice ISO Inserto XDLW120508-SR-D
    Tipo inserti 12
    Modello ST1400
    Raggio di curvatura 0,8 mm
    Tipo X400
    Materiale da taglio HM
    Raggio programmato con ap max 2,5 mm
    Avanzamento fz per dente 0,2 mm - 1,8 mm
    Numero di sostituzioni/taglienti 4
    Tipo di prodotto Inserti per fresatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 221925 12
    EAN / GTIN 2050002058590
    Codice del produttore 5651223

    Tabella dati

    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    260
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    240
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    200
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    150
    Acciaio < 1400 N/mm²
    P
    110
    a secco
     
    Aria
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Inserti particolarmente spessi con smusso Wiper rettificato.

    Nota:

    Valori indicativi per ae = 0,3×D.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello