Frese ad alto avanzamento GARANT Power Q 32/2 mm

Codice art.: 212814 32/2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Utilizzo fresa: Fresatura circolare; Ramping; Plunging
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Strategia di truciolatura: HPC
  • Sostituzione del materiale: PowerCard
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Power Q
⌀ Tagliente DC 32 mm
Numero taglienti Z 2
Esecuzione del codolo codolo cilindrico
Utilizzo fresa Fresatura circolare; Ramping; Plunging
Passaggio interno per LR
Strategia di truciolatura HPC
Sostituzione del materiale PowerCard
⌀ D3 16 mm
Sporgenza totale L1 120 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 200 mm
⌀ Codolo Ds h6 32 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. 48 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. 62 mm
Fresatura a interpolazione ap 1,5 mm
Angolo rampa αmax. 3,71 grado
Lunghezza rampa L per αmax. 12,34 mm
Inserto adatto XDM.120516
Angolo di regolazione κ 11 grado
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 212814 32/2
EAN / GTIN 4045197939272
Codice del produttore 212814 32/2

Descrizione

Ricambi:

Set di viti per bloccaggio inserti n. art. 219812 (15IP; 5,0 Nm).

Nota:

Utilizzare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. 211750 Dim. 5,0 con lama n. art. 674252 Dim. 15IP.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Inserti

Della stessa serie "Power Q" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello