{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | XDMT120516ZDSR | |
Modello | ST400 | |
Tipo | HB4030 | |
Materiale da taglio | HM | |
Profondità di taglio consigliata ap max. | 1,3 mm | |
Profondità di taglio massima ap max | 2 mm | |
Raggio programmato con ap max | 3 mm | |
Avanzamento fz per dente | 1,2 mm | |
Spessore inserti S | 5.56 mm | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 3 | |
Raggio di curvatura | 1,6 mm | |
Tipo di prodotto | Inserti per fresatura |
Codice articolo | 212889 ST1400 | |
EAN / GTIN | 4045197943187 | |
Codice del produttore | 212889 ST1400 |