{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Power Q | |
⌀ Tagliente DC | 35 mm | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Esecuzione del codolo | codolo cilindrico | |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Ramping; Plunging | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
⌀ D3 | 19 mm | |
Sporgenza totale L1 | 50 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 200 mm | |
⌀ Codolo Ds h6 | 32 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 54 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 68 mm | |
Fresatura a interpolazione ap | 1,5 mm | |
Angolo rampa αmax. | 2,99 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 15,34 mm | |
Inserto adatto | XDM.120516 | |
Angolo di regolazione κ | 11 grado | |
Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) |
Codice articolo | 212814 35/2 | |
EAN / GTIN | 4045197939289 | |
Codice del produttore | 212814 35/2 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Frese ad alto avanzamento GARANT Power Q 35/2 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 336.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 314.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Sporgenza totale L1 | 50 | 40 |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare ;Ramping ;Plunging | Fresatura circolare ;Ramping ;Plunging |
Inserto adatto | XDM.120516 | XDM.120516 |
⌀ Tagliente DC | 35 | 35 |
⌀ Codolo Ds h6 | 32 | 32 |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 68 | 68 |
Angolo rampa αmax. | 2,99 | 2,99 |