{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Power Q | |
⌀ Tagliente DC | 16 mm | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Esecuzione del codolo | con codolo filettato | |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Ramping; Plunging | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 8,5 mm | |
⌀ D2 | 13 mm | |
⌀ D3 | 8 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 25 mm | |
Sede filettata M | M8 | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 24 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 30 mm | |
Fresatura a interpolazione ap | 0,3 mm | |
Angolo rampa αmax. | 3,73 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 6,13 mm | |
Inserto adatto | XOM.060310 | |
Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) |
Codice articolo | 212804 16/2 | |
EAN / GTIN | 4045197938299 | |
Codice del produttore | 212804 16/2 |