XOMT060310ZZER, HB415, Modello: UNI

Codice art.: 212854 UNI
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  17.50 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  14.60 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto XOMT060310ZZER
Modello UNI
Tipo HB415
Materiale da taglio HM
Profondità di taglio consigliata ap max. 1 mm
Profondità di taglio massima ap max 1 mm
Raggio programmato con ap max 2 mm
Spessore inserti S 3.18 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 3
Raggio di curvatura 1 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 212854 UNI
EAN / GTIN 4045197943101
Codice del produttore 212854 UNI

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
280
Acciaio < 750 N/mm²
P
260
Acciaio < 900 N/mm²
P
220
Acciaio < 1100 N/mm²
P
200
Acciaio < 1400 N/mm²
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
130
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,5...1×D / ap max.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


XOMT060310ZZER, HB415, Modello: UNI

XOMT060310ZZER, HB415, Modello: UNI

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  17.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  14.60
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  23.65
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  19.70
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Numero di sostituzioni/taglienti 3 6
Raggio di curvatura 1 mm 1 mm
Spessore inserti S 3.18 mm 6.35 mm
Materiale da taglio HM HM
Tipo HB415 HBM20
Modello UNI UNI
Tipo di prodotto Inserti per fresatura Inserti per fresatura

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello