{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | XOMT060310ZZER | |
Modello | Ti | |
Tipo | HB4430 | |
Materiale da taglio | HM | |
Profondità di taglio consigliata ap max. | 0,6 mm | |
Profondità di taglio massima ap max | 1 mm | |
Raggio programmato con ap max | 2 mm | |
Avanzamento fz per dente | 0,5 mm | |
Spessore inserti S | 3.18 mm | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 3 | |
Raggio di curvatura | 1 mm | |
Tipo di prodotto | Inserti per fresatura |
Codice articolo | 212842 TI | |
EAN / GTIN | 4045197942593 | |
Codice del produttore | 212842 TI | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |