{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Power Q | |
⌀ Tagliente DC | 25 mm | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Esecuzione del codolo | codolo Weldon | |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Ramping; Plunging | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
⌀ D3 | 15 mm | |
Sporgenza totale L1 | 39 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 95 mm | |
⌀ Codolo Ds h6 | 25 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 40 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 48 mm | |
Fresatura a interpolazione ap | 1,2 mm | |
Angolo rampa αmax. | 2,74 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 12,55 mm | |
Inserto adatto | XOMU094812 | |
Angolo di regolazione κ | 15 grado | |
Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) |
Codice articolo | 213000 25/2 | |
EAN / GTIN | 4062406266349 | |
Codice del produttore | 213000 25/2 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Frese ad alto avanzamento GARANT Power Q Double 25/2 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 296.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 271.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Sporgenza totale L1 | 39 | 39 |
⌀ Tagliente DC | 25 | 25 |
Strategia di truciolatura | HPC | HPC |
⌀ D3 | 15 | 13 |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 40 | 38 |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 48 | 48 |
Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) | Fresa a copiare (RD..10) |