{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Power Q | |
⌀ Tagliente DC | 40 mm | |
Numero taglienti Z | 4 | |
Esecuzione del codolo | codolo Weldon | |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Ramping; Plunging | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
⌀ D3 | 30 mm | |
Sporgenza totale L1 | 50 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 110 mm | |
⌀ Codolo Ds h6 | 32 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 70 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 78 mm | |
Fresatura a interpolazione ap | 1,2 mm | |
Angolo rampa αmax. | 1,25 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 27,55 mm | |
Inserto adatto | XOMU094812 | |
Angolo di regolazione κ | 15 grado | |
Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) |
Codice articolo | 213000 40/4 | |
EAN / GTIN | 4062406266370 | |
Codice del produttore | 213000 40/4 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Frese ad alto avanzamento GARANT Power Q Double, codolo Weldon, ⌀ D / Numero taglienti Z: 40/4mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 426.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 385.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 409.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 4 | 4 | 4 |
Angolo di regolazione κ | 15 grado | 90 grado | 16 grado |
Inserto adatto | XOMU094812 | POMX 0704.. | XDM.090416 |
Esecuzione del codolo | codolo Weldon | codolo Weldon | codolo Weldon |
⌀ Tagliente DC | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
⌀ Codolo Ds h6 | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
⌀ D3 | 30 mm | 25,6 mm | 28 mm |