{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Svasatura D | 25 mm | |
Esecuzione del codolo | codolo Weldon | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
Numero taglienti Z | 2 | |
⌀ Minimo dmin | 8 mm | |
Sporgenza totale L1 | 40 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 120 mm | |
⌀ Codolo Ds h6 | 16 mm | |
Inserto adatto | 260150 | |
Vite inserto | 219844 (15IP; 3,0 Nm) | |
Angolo di svasatura | 180 grado | |
Tipo di prodotto | Svasatori |
Codice articolo | 217160 25 | |
EAN / GTIN | 4045197552600 | |
Codice del produttore | 217160 25 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Lamatore a spinta a 180° 25 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 307.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 367.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 257.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 1 | 1 |
Sporgenza totale L1 | 40 | 30 | 49 |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 120 | 95 | 105 |
Inserto adatto | 260150 | TO.. 1604 | SP.T1204.. |
Esecuzione del codolo | codolo Weldon | codolo Weldon | codolo Weldon |
⌀ Codolo Ds h6 | 16 | 25 | 25 |
Tipo di prodotto | Svasatori | Svasatori | Svasatori |