{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Svasatura D | 25 mm | |
Esecuzione del codolo | codolo Weldon | |
Campo di regolazione angolo di smussatura | 0-90 | |
Numero taglienti Z | 1 | |
Sporgenza totale L1 | 49 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 105 mm | |
⌀ Codolo Ds h6 | 25 mm | |
Inserto adatto | SP.T1204.. | |
Set di viti per inserti | 219848 (20IP; 5,5 Nm) | |
Elemento di regolazione | 219886 | |
Vite di serraggio per elemento di regolazione | 219888 | |
Tipo di prodotto | Svasatori |
Codice articolo | 216635 25 | |
EAN / GTIN | 4045197778994 | |
Codice del produttore | 216635 25 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Svasatore regolabile 25 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 257.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 367.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 307.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 1 | 1 | 2 |
Sporgenza totale L1 | 49 | 30 | 40 |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 105 | 95 | 120 |
Inserto adatto | SP.T1204.. | TO.. 1604 | 260150 |
Esecuzione del codolo | codolo Weldon | codolo Weldon | codolo Weldon |
⌀ Codolo Ds h6 | 25 | 25 | 16 |
Tipo di prodotto | Svasatori | Svasatori | Svasatori |