{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Svasatura D | 20 mm | |
Esecuzione del codolo | codolo Weldon | |
Campo di regolazione angolo di smussatura | 0-90 | |
Numero taglienti Z | 1 | |
Sporgenza totale L1 | 44 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 98 mm | |
⌀ Codolo Ds h6 | 20 mm | |
Inserto adatto | SP.T1204.. | |
Set di viti per inserti | 219848 (20IP; 5,5 Nm) | |
Elemento di regolazione | 219886 | |
Vite di serraggio per elemento di regolazione | 219888 | |
Tipo di prodotto | Svasatori |
Codice articolo | 216635 20 | |
EAN / GTIN | 4045197778987 | |
Codice del produttore | 216635 20 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Svasatore regolabile 20 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 245.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 330.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 261.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 1 | 1 | 2 |
Sporgenza totale L1 | 44 | 30 | 41 |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 98 | 95 | 102 |
Inserto adatto | SP.T1204.. | TO.. 0902 | 260142 |
Esecuzione del codolo | codolo Weldon | codolo Weldon | codolo Weldon |
⌀ Codolo Ds h6 | 20 | 20 | 16 |
Tipo di prodotto | Svasatori | Svasatori | Svasatori |