Lamatore a spinta a 180°, codolo Weldon, ⌀ di svasatura D: 20mm

Codice art.: 217160 20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ di svasatura D (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Sostituzione del materiale: PowerCard
  • Angolo di svasatura: 180
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Svasatura D 20 mm
Per viti DIN a testa cilindrica M12
Esecuzione del codolo codolo Weldon
Passaggio interno per LR
Sostituzione del materiale PowerCard
Numero taglienti Z 2
⌀ Minimo dmin 9 mm
Sporgenza totale L1 41 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 102 mm
⌀ Codolo Ds h6 16 mm
Inserto adatto 260142
Vite inserto 219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Angolo di svasatura 180 grado
Tipo di prodotto Svasatori

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 217160 20
EAN / GTIN 4045197552556
Codice del produttore 217160 20

Descrizione

Norma:

DIN 974-1 serie 1 (per viti DIN a testa cilindrica).

Nota:

Gli inserti consigliati hanno un raggio di curvatura di 0,4 mm. Se si utilizzano inserti con raggi angolari diversi, la misura del ⌀ dmin. (vedi tabella) non viene raggiunta!
Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. 211750 Dim. 1,2 con lama n. art. 674252 Dim. 8IP.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello