Lamatore a spinta a 180°, codolo Weldon, ⌀ di svasatura D: 42mm

Codice art.: 217160 42
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ di svasatura D (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Sostituzione del materiale: PowerCard
  • Angolo di svasatura: 180
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Svasatura D 42 mm
Esecuzione del codolo codolo Weldon
Passaggio interno per LR
Sostituzione del materiale PowerCard
Numero taglienti Z 2
⌀ Minimo dmin 24 mm
Sporgenza totale L1 60 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 140 mm
⌀ Codolo Ds h6 25 mm
Inserto adatto 260150
Vite inserto 219844 (15IP; 3,0 Nm)
Angolo di svasatura 180 grado
Tipo di prodotto Svasatori

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 217160 42
EAN / GTIN 4045197552778
Codice del produttore 217160 42

Descrizione

Norma:

DIN 974-1 serie 1 (per viti DIN a testa cilindrica).

Nota:

Gli inserti consigliati hanno un raggio di curvatura di 0,4 mm. Se si utilizzano inserti con raggi angolari diversi, la misura del ⌀ dmin. (vedi tabella) non viene raggiunta!
Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. 211750 Dim. 3,0 con lama n. art. 674252 Dim. 15IP.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Lamatore a spinta a 180°, codolo Weldon, ⌀ di svasatura D: 42mm

Lamatore a spinta a 180°, codolo Weldon, ⌀ di svasatura D: 42mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF  355.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  324.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  324.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF  324.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  324.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  324.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  355.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  355.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  355.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Numero taglienti Z 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Per viti DIN a testa cilindrica M24
Lunghezza complessiva Lcompl. 140 mm 140 mm 140 mm 140 mm 140 mm 140 mm 140 mm 140 mm 140 mm
Passaggio interno per LR
Inserto adatto 260150 260150 260150 260150 260150 260150 260150 260150 260150
⌀ Codolo Ds h6 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm
Tipo di prodotto Svasatori Svasatori Svasatori Svasatori Svasatori Svasatori Svasatori Svasatori Svasatori

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello