Lamatore a spinta a 180° 17 mm

Codice art.: 217160 17
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ di svasatura D (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Sostituzione del materiale: PowerCard
  • Angolo di svasatura: 180
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Svasatura D 17 mm
    Esecuzione del codolo codolo Weldon
    Passaggio interno per LR
    Sostituzione del materiale PowerCard
    Numero taglienti Z 2
    ⌀ Minimo dmin 6 mm
    Sporgenza totale L1 32 mm
    Lunghezza complessiva Lcompl. 94 mm
    ⌀ Codolo Ds h6 16 mm
    Inserto adatto 260142
    Vite inserto 219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
    Angolo di svasatura 180 grado
    Tipo di prodotto Svasatori

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 217160 17
    EAN / GTIN 4045197552518
    Codice del produttore 217160 17

    Descrizione

    Norma:

    DIN 974-1 serie 1 (per viti DIN a testa cilindrica).

    Nota:

    Gli inserti consigliati hanno un raggio di curvatura di 0,4 mm. Se si utilizzano inserti con raggi angolari diversi, la misura del ⌀ dmin. (vedi tabella) non viene raggiunta!
    Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. 211750 Dim. 1,2 con lama n. art. 674252 Dim. 8IP.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello