{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Svasatura D | 17,5 mm | |
Esecuzione del codolo | codolo Weldon | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
Numero taglienti Z | 2 | |
⌀ Minimo dmin | 6,5 mm | |
Sporgenza totale L1 | 40 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 96 mm | |
⌀ Codolo Ds h6 | 16 mm | |
Inserto adatto | 260142 | |
Vite inserto | 219795 1 (8IP; 1,2 Nm) | |
Angolo di svasatura | 180 grado | |
Tipo di prodotto | Svasatori |
Codice articolo | 217160 17,5 | |
EAN / GTIN | 4045197552525 | |
Codice del produttore | 217160 17,5 |